アズマ工業
TK トイレボックス用処理袋
捨てるときに中身が見えにくく、口をしっかり閉じればニオイももれません。
材質
ポリエチレン
質量(g)
約2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約260×290
柄
フラワー
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220233
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57542949
461881
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください