アズマ工業
TK バス洗い
指の形状に合わせたグリップで滑りにくく手にフィットします。
材質
本体=ポリプロピレン、不織布=66ナイロン
幅(mm)
スポンジ:約120
色
ピンク
質量(g)
約63
寸法(全長)(mm)
約355
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57542967
477974
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください