TK ブラッシングスポンジ

TK ブラッシングスポンジ - アズマ工業TK ブラッシングスポンジ - アズマ工業TK ブラッシングスポンジ - アズマ工業TK ブラッシングスポンジ - アズマ工業

スペアのみ・柄は別売りです。
「TKブラッシングスポンジ玄関タイル用・柄付」の専用取り替えスポンジです。
玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。
ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。

仕様玄関タイル柄付用SP材質スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン幅(mm)拭き:約200質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×90×20繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543028490805
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする