アズマ工業
TK もこもこスクイージー
マイクロファイバーのモコモコモップと水切りゴムがついたワイパーです。
ガラスだけでなく、浴室の普段のお掃除にもお使い頂ける便利なワイパーです。
材質
ヘッド=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム、パッド=EVA樹脂、柄=樹脂被覆鋼管、モップ=ポリエステル、合成ゴム
全長(mm)
約550
質量(g)
約260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×560×80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57543037
580384
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください