曜日別特売

オニキス デッキブラシ25 スペア

オニキス デッキブラシ25 スペア - アズマ工業オニキス デッキブラシ25 スペア - アズマ工業オニキス デッキブラシ25 スペア - アズマ工業オニキス デッキブラシ25 スペア - アズマ工業

スペアのみ・本体は別売りです。
「OX286デッキブラシ25L」のスペア商品です。
スペア番号は43番。
黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。
拭き幅約25cmで広い場所に便利なデッキブラシ。
コンクリート、タイルなどの水洗い、こすり洗いに。

材質ブラシ=PET、ヘッド=ポリプロピレン質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×50×70ブラシ幅(mm)約250商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543046OX-SP432
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする