アズマ工業
TK ニューミセラズック洗い
ズック・スニーカー類の運動靴洗いに !
2~4ミクロンの微粒子ファインセラミックを研磨材として採用。
生地にやさしく、しかも頑固な汚れもしっかり落とします。
成分
研磨材(12%)アルミナ系鉱物・界面活性剤[20%・純石けん分(脂肪酸ナトリウム)]・アルカリ剤・安定化剤
質量(g)
約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×40×220
液性
弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57543064
620967
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください