アズマ工業
TK ふきん用除菌洗剤
(1件のレビュー)
毎日使う”ふきん”の洗浄プラス除菌に !
成分は手にやさしく、除菌剤配合なので、ニオイを抑えて手軽に除菌ができます。
成分
界面活性剤(22%・ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン塩、脂肪酸アルカノールアミン塩)
種別
400HB
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×200×40
液性
中性
使用の目安
水1リットルに対して20ml(キャップ1.5杯)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57543073
630492
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください