TK つけおきくん シロッコファン用

TK つけおきくん シロッコファン用 - アズマ工業TK つけおきくん シロッコファン用 - アズマ工業TK つけおきくん シロッコファン用 - アズマ工業TK つけおきくん シロッコファン用 - アズマ工業
(1件のレビュー)

頑固な油汚れのお掃除を簡単に !
換気扇のシロッコファンなどの油汚れをつけおきすれば、こすり洗いをする時間をかけずにお掃除ができます。
つけおきタイプの洗浄剤が使えなかったアルミ製のシロッコファンやその他アルミ素材のつけおき洗いも可能です。

成分界面活性剤(16%アルカンスルホン酸ナトリウム・ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩)・キレート剤・アルカリ剤・溶剤質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230使用の目安4~6Lに対して本剤100mL(40~60倍希釈)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543107631697
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57543107
2022-04-18
用途: シロッコファンの掃除

ファンに付着した油汚れを取るために使用。
説明の通りの量、時間で漬け置きしました。
それなりに油分は分解されて柔らかくなっておりブラシでこすればすぐ取れるレベルになっていましたが、結局ブラシでは擦らないと駄目なので、作業的にはこれを使って大幅に楽になったという感じではないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする