曜日別特売

TK ずれない便座シート

TK ずれない便座シート - アズマ工業TK ずれない便座シート - アズマ工業TK ずれない便座シート - アズマ工業

外出先のトイレでも気にせず座れる携帯用便座シートです。
ズレを防ぐのり付きなのでシートが便座からズレたり脱落するのを防ぎます。

付属品携帯用収納ケース付材質シート=紙、携帯用収納ケース=ポリエチレン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×380内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543177812249
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする