曜日別特売

サニッシュ60

サニッシュ60 - シーバイエス
(1件のレビュー)

優れた効果(細菌にもウイルスにもアタックします):グラム陽性球菌・グラム陰性桿菌からエンベロープの無いウイルスまで。100%食品添加物原料:成分は100%食品添加物原料なので安心して使用できます。消防法上の危険物に該当しません:法令(消防法危険物)による保管場所等の制限はありません。

用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 。本製品は医療機関、高齢者施設等において消毒用アルコールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。成分エタノール62%、乳酸ナトリウム、重曹、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸pH値9.5液性弱アルカリ性効果除菌
注意
※食品には直接使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543213T303321個(20L)
15,570
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57543204T303311箱(5L×3本)
18,105
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57543213
2021-11-05
用途: 接客時

来店時や接客時に利用します。
品質も問題なく価格もお値打ちで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする