充電式ロングポリッシャー

充電式ロングポリッシャー - タマハシ充電式ロングポリッシャー - タマハシ充電式ロングポリッシャー - タマハシ充電式ロングポリッシャー - タマハシ充電式ロングポリッシャー - タマハシ充電式ロングポリッシャー - タマハシ

手近な場所、床から天井まで楽々お掃除!力を入れなくても、電動ブラシの回転で汚れが落とせます。スティックパイプの脱着で長さ調整でき、手元から床・天井まで楽な姿勢でお掃除出来ます。充電式コードレスタイプ。充電時間約10時間・連続使用時間約20分。

付属品スティック用パイプ、ワイドブラシ(ハードタイプ)、ワイドブラシ(ソフトタイプ)、コーナーブラシ、充電用フック、充電用アダプター材質ABS樹脂、ナイロン・ポリエステル・アルミ寸法(mm)130×160×1110質量(g)915内容量1個
注意
※24時間以上の充電をしないで下さい。故障の原因になります。内蔵電池:ニカド電池。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543283AY-2029
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする