曜日別特売

ピカピカポリッシャーDX

ピカピカポリッシャーDX - タマハシ
(2件のレビュー)

電動式だから力いらずで汚れを落とす!クルクル回転するブラシでタイルや目地の汚れも、浴槽・洗面台の水垢もラクラクピカピカ。スポンジはキズつきやすいステンレス製シンクの掃除にも最適です。

付属品スポンジ・ブラシ・つや出し・壁掛けホルダー材質ABS樹脂、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル繊維寸法(mm)64×92×193質量(g)188内容量1個
注意
※使用電池:アルカリ単3形乾電池4本(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543299AY-4185
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: ヘッドライトのクリーニング、コーテイング
卸売・小売業

小々回転数不足かなと思われ、満足の得られない結果になりました。手動と兼用の結果まずまず成果を得る事が、できました。

対象商品 : 57543299
2022-05-30
用途: 車の細かな部分の磨き
製造業

乾電池式ということで回転数もパワーもそれなりだが、手でゴシゴシ磨くよりは楽で比較的均一に磨きやすい。
電池を取り出して交換する手間はあるものの、充電池を使用することで電池コストをあまり気にすることなく気軽に使えるようになるのが良い。
この価格ならば1本持っておくといろいろと重宝しそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする