曜日別特売

三価ユニクロナット付き角座

三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座 - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ表面処理三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※横方向からの力が加わる所では使用しないで下さい。
※必ず先端を出してご使用下さい。
※安全荷重以下でご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチp(mm)
安全荷重(kg)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5754257416-0218mm401.253012.5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
5754258316-02210mm501.53424.5
オープン
169
186(税込)
当日出荷
5754259916-02312mm601.757042
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5754260816-02416mm80285106
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 作業台の調整脚に

作業台の調整脚にアジャスターボルトとセットで使いました。
品質も問題なく、作りもしっかりしています。
近所のホームセンターでは、価格が高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする