シモン
グリップ手袋 HB-20
(1件のレビュー)
通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質
ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色
レッド
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57543929
HB-20
M
21.5
8.3
18
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
57543938
HB-20
L
22
8.7
19
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
57543947
HB-20
LL
22.5
9
20
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください