レオ産業
ミニミニソフトコーン
(2件のレビュー)
柔軟性が衝撃に対して破損しにくいコーンです。
材質
ポリ塩化ビニール製
質量(kg)
約0.7
高さ(mm)
300
種類
ミニ
ベース寸法(mm)
約210×210
デザイン
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57544857
S300R
赤
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57544866
S300V
青
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57544875
S300Y
黄
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57544884
S300G
緑
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
57544893
S300W
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください