JVC ポータブルソーラーパネル BH-SP100-CK

JVC ポータブルソーラーパネル BH-SP100-CK - JVCケンウッド

ポータブル電源BN-RBシリーズに対応したポータブルソーラーパネル。
電気がない屋外でも、安心エコロジー充電。
かんたんに持ち運べる折りたたみ式。
USB出力からスマートフォンに直接給電できます。

質量(kg)4.2出力[USBタイプC]5V DC/3A、[USBタイプA]5V DC/2.4A定格電圧(V)18 DC最大出力(W)100定格電流(A)5.55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:1225×540×25対応機種BN-RB10-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C交換効率0.23開放電圧(V)21.6 DC収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×40×540短絡電流(A)6.1動作温度範囲(℃)-10~65パネル単結晶シリコンパネル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57544918BH-SP100-CK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする