曜日別特売

ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用

ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 - エム・あい

超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。

用途扁平缶容器を2缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)421(370)×352(345)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内容量1個
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57546598trc-006扁平缶20L用50アルミ(アルマイト処理済)ゴム
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57546607trc-006扁平缶20L用50アルミ(アルマイト処理済)ナイロン
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする