これカモ 壁付式センサー水栓 非接触

これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 - GAONA(ガオナ)

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。
非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。

用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個材質黄銅取付方式全交換(壁付)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)使用温度(℃)1~50適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)200~検知距離(mm)約130~160ミリ給電方式電池式水栓タイプ単水栓内容量1個
注意
※センサー誤検知を防ぐため、本体下側のセンサーから200ミリ以上の吐水口空間を確保してください。
※ステンレス製の器と組合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547237GA-DL002172
オープン
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57547246GA-DL003195
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57547255GA-DL004244
オープン
90,980
100,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする