ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策

ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 - GAONA(ガオナ)ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 - GAONA(ガオナ)ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 - GAONA(ガオナ)ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 - GAONA(ガオナ)

蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。
手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。
水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。

用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。材質黄銅取付方式全交換(壁付)使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547334GA-DE001
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする