曜日別特売

ガオナ 固定コマパッキン 2個入り

ガオナ 固定コマパッキン 2個入り - GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入り - GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入り - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。

用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547404GA-HJ004
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-04
用途: 混合水栓の修理
その他業種

古く、メーカー、品名不明の水栓に使用。
形状が多少違う様に見えた(へたっただけかも!?)が、問題なく使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする