ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ

ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ - GAONA(ガオナ)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。

用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547456GA-HG024
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする