GAONA(ガオナ)
ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途
蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。
仕様
パイプ径16ミリ用
材質
ニトリルゴム
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547474
GA-HG026
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください