ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き

ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き - GAONA(ガオナ)

手にフィットしやすい形状のハンドルです。
ハンドル下のナットまで隠すことができます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。

用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質アクリル樹脂呼び径(mm)13色(キャップ)赤・青内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547544GA-HG029
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
57547569GA-HG031
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57547553GA-HG030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする