曜日別特売

ガオナ 立水栓取付部品セット

ガオナ 立水栓取付部品セット - GAONA(ガオナ)ガオナ 立水栓取付部品セット - GAONA(ガオナ)ガオナ 立水栓取付部品セット - GAONA(ガオナ)

呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。

用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅呼び径(mm)13取付ねじサイズPJ1/2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547578GA-HG032
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする