ガオナ レバーハンドル上部 後付け式

ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 - GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 - GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 - GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 - GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 - GAONA(ガオナ)

既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。
レバーの上下操作で吐水量を調節できます。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。

用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60内容量1個
注意
※60℃以上のお湯や混合栓には使用しないでください。
※水栓上部に逆流防止機構(バネつきケレップなど)が備わっている水栓に取付ける場合は、逆止弁を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547587GA-HG033
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする