GAONA(ガオナ)
ガオナ ゴムつきケレップ
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途
吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。
材質
エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)
20
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547623
GA-HJ005
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください