GAONA(ガオナ)
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途
吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質
エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)
20
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547648
GA-HJ007
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください