ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)

ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) - GAONA(ガオナ)ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) - GAONA(ガオナ)

水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)

用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547666GA-HK030
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする