GAONA(ガオナ)
ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途
パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。
材質
黄銅、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
取付ねじサイズ
M24×1.0外ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547675
GA-HK031
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください