曜日別特売

ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ

ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。

用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20ネジ内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547727GA-HA028
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする