ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル)

ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル) - SFAポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル) - SFA

サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。

仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上内容量1セット
注意
※給水圧により流量が変動する可能性がございます。
0.17MPa以上の給水圧が必要です。満たさない場合には洗浄不良になる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547779C11LVSE-100
179,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする