安全興業
AZ菜園ベジポット 9号
安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途
家庭菜園にぴったり
材質
R-PP
直径(Φmm)
約300
高さ(mm)
約255
号数
9号
注意
※この商品は再生材料を使用しています。多少色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57544979
VP9-G
1個
グリーン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57544988
VP9-G-20
1箱(20個)
グリーン
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57544997
VP9-B
1個
ブラウン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57545006
VP9-B-20
1箱(20個)
ブラウン
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください