安全興業
AZウォームスポット240型
温かみのある手作り風のデザイン。 通気性の良い底穴構造で、バラなどの植え付けにもお勧めです。安全安心の日本製です。
用途
家庭園芸におしゃれでぴったり
材質
PP
直径(Φmm)
約240
高さ(mm)
約260
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57545295
WP-240B
1個
ダークブラウン
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57545304
WP-240B-20
1セット(20個)
ダークブラウン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545313
WP-240W
1個
ホワイト
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545329
WP-240W-20
1セット(20個)
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57545338
WP-240GR
1個
グレー
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545347
WP-240GR-20
1セット(20個)
グレー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545356
WP-240NV
1個
ネイビー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545365
WP-240NV-20
1セット(20個)
ネイビー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545374
WP-240KK
1個
カーキ
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545383
WP-240KK-20
1セット(20個)
カーキ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545399
WP-240MG
1個
マウスグレー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545408
WP-240MG-20
1セット(20個)
マウスグレー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください