安全興業
AZウォームスポット350型
温かみのある手作り風のデザイン。 通気性の良い底穴構造で、バラなどの植え付けにもお勧めです。安全安心の日本製です。
用途
家庭園芸におしゃれでぴったり
材質
PP
直径(Φmm)
約350
高さ(mm)
約340
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57545539
WP-350B
1個
ダークブラウン
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545548
WP-350B-10
1セット(10個)
ダークブラウン
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57545557
WP-350W
1個
ホワイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
57545566
WP-350W-10
1セット(10個)
ホワイト
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310