曜日別特売

エコテナーα

エコテナーα - 新川製作所エコテナーα - 新川製作所エコテナーα - 新川製作所エコテナーα - 新川製作所エコテナーα - 新川製作所エコテナーα - 新川製作所エコテナーα - 新川製作所

有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。

用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)有効内寸法・幅(mm)1250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57553625ETA-1100
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥27,000/税込¥29,700
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする