超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。
良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。
芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LH(mm)
首径dn(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57553948AE-TS-N 3×914.92.854.59553
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57553957AE-TS-N 4×12163.8612554
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57553966AE-TS-N 5×1517.14.87.515555
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57553975AE-TS-N 6×18-5.8918606
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57553984AE-TS-N 8×24-7.71224708
6,210
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57553993AE-TS-N 10×30-9.715307510
8,290
6,198
6,818(税込)
当日出荷
57554009AE-TS-N 12×36-11.718368012
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
70396875AE-TS-N 16×48-15.724-11016
27,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
70396884AE-TS-N 20×60-19.730-12020
39,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
70396893AE-TS-N 25×75-24.737.5-14025
65,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84200017AE-TS-N 1×38.60.951.5345-
3,040
2,798
3,078(税込)
当日出荷
84200026AE-TS-N 1.5×4.59.31.452.34.545-
3,040
2,398
2,638(税込)
当日出荷
84200035AE-TS-N 2×610.11.93645-
2,790
2,498
2,748(税込)
当日出荷
84200044AE-TS-N 2.5×7.510.62.43.87.545-
2,790
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57553966
2023-05-24
用途: アルミの加工
製造業

耐久性抜群です 7075から5052当たりの加工してますが摩耗したのがわからないくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする