曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N - OSG(オーエスジー)
(4件のレビュー)

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。
良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。
芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LH(mm)
全長(mm)
刃径×刃長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57554018AE-TL-N 3×91755-96
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57554088AE-TL-N 3×152355-156
3,790
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57554027AE-TL-N 4×1218.155-126
2,920
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
57554097AE-TL-N 4×2026.160-206
4,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57554036AE-TL-N 5×1519.355-156
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57554106AE-TL-N 5×2529.365-256
4,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57554045AE-TL-N 6×18-60-186
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57554115AE-TL-N 6×30-75-306
5,080
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57554054AE-TL-N 8×24-70-248
6,210
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57554124AE-TL-N 8×40-90-408
9,280
6,998
7,698(税込)
当日出荷
57554063AE-TL-N 10×30-75-3010
8,290
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57554133AE-TL-N 10×50-100-5010
12,600
9,298
10,228(税込)
当日出荷
57554079AE-TL-N 12×36-80-3612
10,600
7,898
8,688(税込)
当日出荷
57554149AE-TL-N 12×60-110-6012
15,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
70396909AE-TL-N 16×48-12016×484816
27,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70396918AE-TL-N 20×60-13520×606020
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396927AE-TL-N 25×75-15525×757525
65,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396936AE-TL-N 16×80-15016×808016
41,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396945AE-TL-N 20×100-17520×10010020
58,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396954AE-TL-N 25×125-20525×12512525
98,500
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 試作パーツ加工

2017が気持ちよく切れたことに気を良くして5052も同じ勢いで切ったらキリコ詰まりが頻発。 切削速度が上げられない古い汎用機では黒いDLCの方がくっつきにくいように感じました。 最近の高性能カッターは切削条件に敏感なようですね。

2026-02-09
用途: アルミ切削加工
製造業

これが一番です 長持ちで きれいに切削できます
シャンクサイズがあと少し長いともっといい感じ

対象商品 : 57554115
2024-04-13
用途: マシニングで使用
ユーズクラフト

刃長が長いのが見つからず、検索していたらこちらを発見!
刃長長いし、新品だと最初ビルだろうなぁ~と、
思いつつも初めから全開切削してみたら、全くビラず快適に切削できたので、
細い径も同じタイプに変更しようと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 57554133
2022-06-29
用途: ジュラルミン加工
TKF

さすがosg。精度抜群。安いのも良い。また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする