ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)

ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) - OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) - OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) - OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) - OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) - OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) - OSG(オーエスジー)

大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。
豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。
DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。
スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
コーナー半径Re(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
首径dn(Φmm)
締結タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57554228PXAL100C10-03R00010010169.8C10
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554237PXAL100C10-03R10010110169.8C10
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554246PXAL100C10-03R250102.510169.8C10
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554255PXAL120C10-03R00012012189.8C10
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554264PXAL120C12-03R000120121811.7C12
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554273PXAL120C12-03R100121121811.7C12
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554289PXAL120C12-03R300123121811.7C12
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554298PXAL140C12-03R000140142011.7C12
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554307PXAL160C16-03R0001601623.515.7C16
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554316PXAL160C16-03R1001611623.515.7C16
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554325PXAL160C16-03R2001621623.515.7C16
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554334PXAL160C16-03R3001631623.515.7C16
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554343PXAL160C16-03R4001641623.515.7C16
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554359PXAL180C16-03R0001801825.515.7C16
27,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57554368PXAL200C20-03R0002002027.519.6C20
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554377PXAL200C20-03R1002012027.519.6C20
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554386PXAL200C20-03R2002022027.519.6C20
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554395PXAL200C20-03R3002032027.519.6C20
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554404PXAL200C20-03R4002042027.519.6C20
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554413PXAL220C20-03R0002202229.519.6C20
34,500
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
57554429PXAL250C25-03R000250253524C25
37,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
57554438PXAL250C25-03R100251253524C25
37,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554447PXAL250C25-03R300253253524C25
37,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57554456PXAL250C25-03R500255253524C25
37,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする