曜日別特売

入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き)

入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) - 広洋物産

やわらかい素材で肌あたりがやさしく、長時間の着用も快適です。
前開き仕様で着替えや介助がしやすく、入院や介護の場面に最適です。
ゆったりとしたシルエットで動きやすく、リラックスしてお過ごしいただけます。
繰り返し洗濯しても型崩れしにくく、長くお使いいただけます。

用途入院時のパジャマとして、また介護を受ける方の日常着に最適です。やわらかい素材で肌ざわりがよく、長時間着用しても快適に過ごせます。材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル65%、綿35%内容量1セット(5枚)
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57554578-サーモンピンクS上衣65
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554587-サーモンピンクM上衣68
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554596-サーモンピンクL上衣71
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554605-サーモンピンクLL上衣74
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554614-アクアS上衣65
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554623-アクアM上衣68
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554639-アクアL上衣71
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554648-アクアLL上衣74
22,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554657-ホワイトシルバーSパンツ88
17,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554666-ホワイトシルバーMパンツ93
17,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554675-ホワイトシルバーLパンツ98
17,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554684-ホワイトシルバーLLパンツ103
17,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする