ハイクラス リラックスウェア

ハイクラス リラックスウェア - 広洋物産ハイクラス リラックスウェア - 広洋物産ハイクラス リラックスウェア - 広洋物産ハイクラス リラックスウェア - 広洋物産ハイクラス リラックスウェア - 広洋物産

くつろぎの空間に適したワンランク上のリラックスウェアです。
ボタンつきのかぶりタイプですっきりしたシンプルデザイン。
パイピングがアクセントとなり、ハイクラスの雰囲気を醸し出します。
あらゆる場所にマッチするシックなウェアです。
パンツのすそが広いので肌にまとわりつく感じがありません。
耐熱スナップボタン(日本製)

用途ホテル・スパ・サロン向け館内着 ドライメッシュウェアタイプ上下上:ホワイトシルバー、下:エスプレッソ材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル65%、綿35%内容量1セット(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身丈(cm)
身幅(cm)
脇丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57554693-S70559029
38,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554709-M73609530.5
38,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554718-L776510033
38,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554727-LL806710535.5
38,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする