曜日別特売

ノーブル

ノーブル - 広洋物産ノーブル - 広洋物産ノーブル - 広洋物産ノーブル - 広洋物産ノーブル - 広洋物産

人気のワッフル柄で仕上げたパジャマです。
ダークブラウンの生地は落ち着いた雰囲気を作り出し、良質なリラックスタイムから穏やかな睡眠へと誘います。
高級感のあるパイピングがアクセントになって、キリッとした印象を演出します。
耐熱ボタン(日本製)

用途ホテル・スパ・サロン向け館内着材質ポリエステル65%、綿35%ダークブラウンサイズフリータイプ上下股下(cm)100ウエスト(cm)66胸幅(cm)65身丈(cm)80腰囲(cm)125内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57554736-
37,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする