曜日別特売

アンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き]

アンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き] - フジパーツアンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き] - フジパーツ

使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。
地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。
出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。
妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57596377FZB2C71
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
57596386FZW2C71
オープン
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする