曜日別特売

レコードプレーヤー ブルートゥース対応 PS-LX310BT [PC接続対応 /フォノイコライザー内蔵]

レコードプレーヤー ブルートゥース対応 PS-LX310BT [PC接続対応 /フォノイコライザー内蔵] - SONY

アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー
アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能
Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。
1ステップフルオートプレイ
STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。
ゲインセレクト機能搭載
レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。
レコードの再生音を録音可能
付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
アルミダイキャスト製プラッター
黒で統一されたシンプルなフラットデザイン

付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル消費電力(W)1.8電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367本体質量(kg)約3.5モーターDCモーター回転数33 1/3回転、45回転駆動方式ベルトドライブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57596693PSLX310BT
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする