曜日別特売

TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応]

TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応] - 東芝

LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6
・明るいLED式スポットライト
・大画面で見やすい日本語表記
・時計&目覚まし機能付き

付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書サテンゴールド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13本体質量(g)約64(乾電池含まず)連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30機能クロックラジオ:対応使用電池単4形×2本スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz出力(mW)80受信局AM/FM音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57597059TYSPR6N
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする