曜日別特売

耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ]

耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVCケンウッド耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVCケンウッド
(1件のレビュー)

プラグコード自動巻き取り機能が付いて快適な装着感を実現したアームレスヘッドホン”リワインドBe!です。
密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ
気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!!
デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載
新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。
音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン
低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。
使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を
バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。

本体質量(g)40コード長さ(m)0~1インピーダンス(Ω)32接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状耳かけ型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
再生周波数帯域(Hz)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57599746HPAL202Bブラック-両耳
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
57599755HPAL202ZAガンメタリック&ブルー12~24000両耳
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57599746
2023-09-14
用途: 散歩する時に使用します

たしか以前のタイプはR側にもボタンが有って
L、Rのコードも自動で巻き取りできたんですが
今のタイプに変わったのかも知れない、どこを
探しても見当たらない、当分このタイプだと
思ったんですが残念、もう15年も使っていたから
耳当て部がボロボロになったので購入、ケンウッド様
以前のタイプを販売してくださいね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする