イヤホン カナル型 HA-FX46 [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型 HA-FX46 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVCケンウッド

精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
・アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
・精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
・厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2個)、コードキーパー ゴールド コード長さ(m)1.2 本体質量(g)約6.4(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)8~24000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型・耳栓型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57599843 HAFX46N
オープン
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする