曜日別特売

SQ200 メトロノーム

SQ200 メトロノーム - セイコー(SEIKO)

多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル
・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。
・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。
・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。
・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。
・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。
・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。
※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。

仕様
サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)
、テンポ:1~300回/分
、ビート:0~9
、基準音発振:C2~B6(60音)
、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57601374SQ200
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする