曜日別特売

226 メトロノーム スタンダード ブラック

226 メトロノーム スタンダード ブラック - ニッコー

発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。
・立体感のある目盛プレート
目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。
・金属性の拍子ツマミ
拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。
・ステンレス製の巻カギ
ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。
・クリアな目盛カバー
透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。
・変わらないスタイリング
初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。

仕様
テンポ範囲:毎分40回~毎分208回
、拍子ベル音:2/3/4/6拍子
、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57601399226
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする