広洋物産
マイヤーバスローブ
パイル綿100%のマイヤーバスローブです。
へちま衿、ラグラン袖
前面左右ポケット、ループベルト付き
用途
ホテル・スパ・サロン向け館内着
材質
パイル:綿100%、グランド:綿80%、ポリエステル20%
色
ホワイト
目付(g/m
2
)
340
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57554788
-
115
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57554797
-
125
¥
32,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください