養生ボード ソフトタイプ
(1件のレビュー)
ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。
用途
壁面養生や緩衝材として。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
910×1820
色
ブルー
質量(g/枚)
約450
内容量
1セット(20枚)
注意
※本商品は柔らかい・軽量ソフトタイプとなっております。
※火気近くでのご使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57555077
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください